スプレー アタッチメントのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
383件の「スプレー アタッチメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易スプレーガン」、「スプレー缶用ガン」、「エアー缶」などの商品も取り扱っております。
スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。 トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。 缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
用途スプレーの噴射に。 本体:ブラック、トリガー:レッド 適合サイズ(Φmm) (缶口)約32~33 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
379 税込417
当日出荷

スプレー缶にカチッ!と装着するだけでOKです。手を汚す事がなく、指が疲れる事もないので、作業効率が格段にアップします。
アズワン品番 64-9642-30 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

筆塗りカラータッチがスプレーに変身。スポット噴射だから周囲が汚れ難く、極細ミストで垂れにくい。塗布面積はハンカチ約1枚分。
セット内容 スプレーアタッチメント、スペアチューブ 容量(mL) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 78×54×200 危険物の類別 非危険物
1個(100mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

スプレーパターンが7つに変えられます。ホールドオープンクリップ。ポリマー製。調整ネジ付
シャワー種類 コーン・ストリーム、フルフロー、シャワー、ジェット、フラット、ミスト エスコ品番 EA124LA-6 全長(mm) 140 接続ねじ 3/4inch-11.5(ASH)
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

クリンビュースプレーハンドル
取付簡単、長時間の使用もラクラクです。指に液がかかりません。ほとんどの市販スプレーに装着可能です。
用途殺虫剤、ガラスクリーナー等スプレー缶に取り付けるハンドル。 レッド 危険物の類別 非危険物
1個
499 税込549
当日出荷

1個
380 税込418
当日出荷

押しボタン式スプレー用交換ノズル。 トリガーを引けば噴射。 噴射が安定し、手が疲れない。 隙間への噴射に便利なパイプ付。
寸法(mm) 150×35×40 質量(g) 10 適合品番 NSW-420, AC-4200, NDM-420, CP-220S, ACL-300, DP-352, ZS-300 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1個
399 税込439
当日出荷

エアーブラシ塗装のエアー源として気軽に使えるエアーカンに、HGエアーブラシ各種を接続する場合に使います。 ホースは柔軟性があり取り回しがしやすいカールタイプです。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
材質 真鍮・ポリプロピレン・PTFE他 適合流体 圧送塗料類、圧縮空気 使用温度範囲(℃) -10~60
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ 付属品 簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属) 質量(kg) 1.2 タイプ HVLP 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 消費電力(W) 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×275×255(カップ含む) 最大吐出量(mL/min) 280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時) 電源コード(m) 2 カップ容量(mL) 700 適合塗料 水性塗料、油性塗料 定格使用時間(分) 30 関連資料 商品使用方法(6.5MB) 取扱説明書 (10.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

タッチペンを装着することによりエアブラシのような超極細スプレーペイントとして使用できます。
トラスコ品番 475-7319 危険物の類別 非危険物
1本(80mL)
749 税込824
当日出荷



30cmのステンレス製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。 トラスコ品番 352-1401 材質 ステンレス 長さ(mm) 300 質量(g) 2.0 頭径(Φmm) 22.8 危険物の類別 非危険物
1本
449 税込494
当日出荷

1本(12mL)
特価
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。 ハンドル握りでスプレーの調整ができます。 剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
仕様 3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー) 質量(kg) 1.5 シルバー×レッド 材質(本体) アルミ 全長(m) 3 材質(刃先) SK-4 本体寸法(cm) 180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用 成分 ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン タイプ 油性 乾燥時間(分) 指触乾燥10、硬化乾燥60(常温) 使用の目安 1本当たり約1.5~2m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 光沢 有り 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツセットです。 Φ1.8のノズルが付属します。ノズルやニードルが詰まった場合に交換してください。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。 付属品 Φ1.8ノズル、リング、エアキャップ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa) 630 使用の目安 ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL) 650 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 70×265 ノズル長(mm) 100 充填量(mL) 50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ) 適合 ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ) トラスコ品番 415-5017 材質 ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 300 質量(g) 2.0 危険物の類別 非危険物
1本
279 税込307
当日出荷